Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hydraulisch systeem

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Hydraulisch systeem

HYDRAULISCHE SYSTEMEN VOOR EN DOOR PROFESSIONALS

Würth is gespecialiseerd in de productie en verkoop van hydraulisch materiaal voor installateurs. Ons assortiment omvat talloze referenties in verschillende soorten, materialen en maten. Onze ervaring en voortdurende zoektocht naar innovatieve artikelen stellen ons in staat om aan de behoeften van professionals te voldoen door hydraulisch materiaal te distribueren dat altijd het beste resultaat garandeert.

Ons uitgebreide assortiment hydraulisch materiaal omvat alle essentiële referenties om elke vorm van interventie uit te voeren. U kan alles wat u nodig heeft voor uw werk in een paar eenvoudige klikken online kopen – denk aan DIN 2353 koppelingen, verbindingsadapters, hydraulische slangen, mannelijke of vrouwelijke snelkoppelingen met klepafdichting, verschillende soorten borgmoeren etc.

KWALITEITSACCESSOIRES VOOR HYDRAULICA

Binnen de categorie hydraulica zijn onze snelkoppelingen erg populair – denk bijvoorbeeld aan de mannelijke en vrouwelijke stalen koppeling met klepafdichting NVX, verkrijgbaar in verschillende lengtes die een bereik bestrijken van 52 mm tot 97 mm.

In ons aanbod vindt u ook een selectie van snelkoppelingsaccessoires waaronder beschermkappen, zowel mannelijk als vrouwelijk. Daarnaast bieden we ook een ruime selectie aan verbindingsadapters. Enkele van de meest gevraagde referenties zijn de rechte mannelijke-vrouwelijke adapter, de afgeschuinde 60° JIC dop, en de afgeschuinde 60° JIS dop.

Würth Logo