Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Huidbeschermende lotion Ultra
Vuilafstotende, in water oplosbare huidbeschermende lotion om vuilophoping te voorkomen. In een handige fles van 250 ml met kliksluiting.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vormt een effectieve, wateroplosbare, beschermende laag tussen de huid en werkende stoffen
- Voorkomt aanhechting van vuil door vuilaantrekkende emulgatoren
- Heeft geen effect op de functies van de huid
Vormt een droge, elastische, aanraakbestendige beschermlaag
- Antislipgrip op gereedschappen
- Laat geen storende afdrukken achter op werkstukken of gereedschappen
De huid blijft fris aanvoelen
Bevat vochtinbrengende glycerine en verzorgende allantoïne
Vrij van siliconenolie
Laat geen sporen achter op werkstukken of gereedschappen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Beschermt bij het werken met sterk verlijmend vet of droog vuil zoals oude olie, lak, verf, teer, roet en bitumen.
- Breng vóór aanvang van het werk en na pauzes zorgvuldig aan op eerder grondig gereinigde en zorgvuldig gedroogde handen en, indien nodig, onderarmen.
- Spreid de crème gelijkmatig uit, waarbij u zich concentreert op de meest kwetsbare delen van de huid, zoals tussen de vingers/bij nagels.
- Breng opnieuw aan na contact met water of na zwaar zweten.
- Om de huid te reinigen, maakt u deze eerst zacht met een beetje water. Spoel daarna grondig af onder stromend water.
- Gebruik indien nodig een zacht, geschikt huidreinigingsmiddel.
Grondig met water uitspoelen als het product per ongeluk in uw ogen komt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!