Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Houtverbinder, hout/hout
De houtverbinders zijn ideaal voor verborgen of zichtbare verbindingen en maken een hoge mate van prefabricage mogelijk, waardoor de montagetijd aanzienlijk wordt verkort
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De houtverbinders bestaan elk uit twee aluminium delen die kunnen worden verbonden voor een nauwsluitende verbinding op basis van een klassieke zwaluwstaartverbinding. Ze zijn toepasbaar op een groot aantal verschillende gebieden.
Van houten constructies, meubelmaken en interieurafwerking tot wand-, dak- en plafondoplossingen - ze kunnen overal worden gebruikt.
- Snelle montage van lastdragende hout/houtverbindingen
- Aanzienlijke vermindering van montagetijd door hoge mate van prefabricage
- Meerdere afmetingen voor betrouwbare oplossingen op maat
- Eenvoudig, doorlopend montagesysteem met identieke randafstanden en niet-uitgelijnde schroeven om de sterkte te behouden
- Hoge lastoverdracht in en loodrecht op de richting van inbrenging, spanning, compressie en koppelbelasting over alle drie de assen
- Geschikt voor brandbeveiligingsvereisten R30, R60, R90 en R120 conform ETA-12/0067
- De PU-specificatie verwijst altijd naar een paar van verbinders
De vereiste houtafmetingen vindt u in de onderstaande tabel. De aanbevolen zaagdiepte voor de XS-M-serie moet ten minste 1 mm minder diep zijn dan de totale dikte van beide platen samen, en ten minste 3 mm minder diep voor de L-XXL-serie. Houd er rekening mee dat langere bouten in het eindnerf moeten worden geschroefd.
Afhankelijk van het type verbinder moet het juiste type speciale systeemschroeven worden gebruikt volgens ETA-12/0067-goedkeuring om de gespecificeerde karakteristieke belastbare waarden te garanderen.
Twee verbindingsplaten kunnen tegen heffen worden vastgezet (indien nodig) met behulp van zelftappende borgsysteemschroeven.
Europese technische goedkeuring ETA-12/0067
Lastdragende verbindingen kunnen eenvoudig en snel worden gemonteerd.
De verschillende afmetingen maken op maat gemaakte, betrouwbare oplossingen voor alle doeleinden mogelijk.
Toepassingsgebieden:
- Houtconstructies
- Carports
- Meubelbouw
- Trappenbouw
- Wintertuinen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!