Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Houtverbinder Voor trekverbindingen
Absorbeert trekkrachten voor hout-hout en hout-betonverbindingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ideaal voor spanningsverankering op grondniveau of spanningsverankering van gelamineerd houten panelen en houtskeletbouw op betonnen onderconstructies
- Hoge treksterkte
- Kan worden gecombineerd met ASSY®plus VG 4 COMBI constructieschroef Nominale diameter 8 mm und 10 mm conform ETA-11/0190
CE-markering conform EN 14545:2008
Voor gebruik op hout en beton, houtskeletbouw, gelamineerd hout (CLT), massief en gelijmd gelamineerd hout, gelamineerd fineer timmerhout (LVL) en meer
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!