Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Enkelzijdige tandplaatverbinder type C2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Enkelzijdige tandplaatverbinder type C2

Enkelzijdige tandplaatverbinders (type C2) worden gebruikt voor metaal-hout- of hout-houtverbindingen (zacht hout) in combinatie met bouten of houtschroeven om de schuifkrachten te absorberen. De bouten of schroeven die worden blootgesteld aan lasten absorberen de klem- en trekkracht in de boutas.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Conform DIN EN 912:2011-09

  • 2 spijkergaten D = 3,5 mm

  • Materiaal: Staal St 1203 of DC 01 + C390 conform DIN EN 10139

  • Oppervlak: Voorverzinkt

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Opmerking

Dwarslast op de samengedrukte oppervlakken mag niet hoger zijn dan 2,5 N/mm2 voor massief hout of 3 N/mm2 voor gelamineerd hout.

Beschikbare werkdocumenten:

Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

CE-markering conform EN 912 aangevraagd.