Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dubbelzijdige tandplaatverbinder type C10
Dubbelzijdige tandplaatverbinders (type C10) worden gebruikt voor hout-houtverbindingen (zachthout) in combinatie met bouten of houtschroeven om de afschuifkrachten te absorberen. De bouten of schroeven die worden blootgesteld aan lasten absorberen de klem- en trekkracht in de boutas.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Volgens DIN EN 912:2011-09
- Materiaal: Tempergietijzer EN-GJMB-350-10 volgens DIN EN 1562
- Oppervlak: Verzinkt, A4K
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Dwarslast op de samengedrukte oppervlakken mag niet hoger zijn dan 2,5 N/mm2 voor massief hout of 3 N/mm2 voor gelamineerd hout.Ook kunnen dubbel-afschuifverbindingen worden gemaakt met ASSY plus voldraadschroeven in combinatie met flenskopschroeven.
Verkrijgbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
CE-markering conform EN 14545:2008
Worden toegepast voor het maken van dubbel-afschuif of schuifbelaste hout-hout-verbindingen in zacht hout, bijv. halfboutse lipverbindingen, framehoeken, trekbalken, dwarsbalken en verbindingen in dwarsgezaagd hout.
<95 mm).
Montage
1. Boor een gat voor de bout en moer in beide te verbinden houten delen. De boorgatdiameter voor bouten in hout mag maximaal slechts 1 mm groter zijn dan de nominale diameter van de bout.
2. Positioneer de dubbelzijdige tandplaatverbinder in het houtdeel. Bij gebruik van een dubbelzijdige tandplaatverbinder mag de deuvel niet de bout raken. Deze kunnen worden ingebed om te voorkomen dat een spleet ontstaat tussen de delen. Het is niet toegestaan om de verbinder erin te drijven door rechtstreeks op de tanden te staan.
3. Drijf de tandplaatverbinder erin door het boutkoppel aan te halen of met een hydraulisch persgereedschap. Daarnaast kunnen speciale zetgereedschappen worden gebruikt.
4. Haal de bouten aan als de dwarsdoorsnede van het hout smaller wordt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!