Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HOUTVERBINDER WC-DB
Structurele afstandsplaat aangebracht tussen houtverbinder WC-DT-150 of WC-DT-D-150 en de hsb-staander ter opvulling/uitlijning van de wandunit.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Nauwkeurige afstandsplaat ter opvulling/uitlijning van de wandunit door middel van de juiste plaatdikte en nauwkeurige, geïntegreerde pennen en pengaten
- Hoge mate van prefabricage in de fabriek via eenvoudige CAD-planning en machinaal frezen
- Snelle en eenvoudige bevestiging van de gehele houtverbinder WC-DT-150 en/of WC-DT-D-150 met twee ASSY 4 PII CSMP schroeven van 8 mm met een lengte van 90, 110 of 130 mm
- Wanneer de verbinder in voorgeboorde gaten van verschillende afmetingen wordt geplaatst, is een goede montage en juiste uitlijning van de connector gegarandeerd
- 50% snellere montagetijd in vergelijking met conventionele metalen verbinders dankzij eenvoudige voormontage, grote speling tijdens het inbrengen in de freesholte en het overbodig maken van wandsteunen
- Geen kapitaalinvestering dankzij het gebruik van standaard frezen
- Vervaardigd van multiplex om grondstoffen te besparen
- Vochtbestendig dankzij hoogwaardige lijm en oppervlaktebescherming
- CAD-modellen voor de boorgaten kunnen worden gedownload van verschillende leveranciers van CAD-freessoftware of uit de Würth CAD-database
- Verbinders die nog niet zijn aangebracht, moeten op een droge plaats worden bewaard om te voorkomen dat ze uitzetten als gevolg van vochtopname
- Afstandsplaat ter opvulling van de wandunit in combinatie met HOUTVERBINDER WC-DT-150 in het geval van hsb-elementen
- Gebruiksklasse 1 en 2
De WC-DB-afstandsplaat is ontworpen voor gebruik met de WC-DT-150 en/of WC-DT-D-150 houtverbinders ter opvulling/uitlijning van de wandunit.
De afstandsplaat wordt tijdens het planningsproces voor CAD-frezen geplaatst door een uitsparing in de wandunit te maken binnen het gewenste positioneringsbereik van de WC-DT-150-houtverbinder.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!