Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Houtschroeven

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Houtschroeven

Houtschroeven

Op zoek naar een specifiek DIN- of ISO-nummer?

Koop uw houtschroeven bij Würth en verzeker u van de hoogst mogelijke precisie. Wij evalueren onze ASSY schroeven voortdurend en blijven ze ontwikkelen om steeds beter aan alle kwaliteitseisen te voldoen. Onze ASSY schroeven zijn daarom bij uitstek geschikt voor terrassen, meubels, plafonds, vloeren en wanden, raambouw en raammontage, bouwwerken en daken, buitenshuis en voor roestvrij staal. De houtschroeven van Würth zijn verkrijgbaar met verschillende oppervlaktebehandelingen: verzinkt en thermisch verzinkt, maar ook in staal en roestvrij staal.

Houtschroeven van Würth

Houtschroeven zijn ontwikkeld voor constructies in hout. Kenmerkend voor houtschroeven is hun puntige spiraaldraad waarbij geen tegenstuk nodig is.

In onze online shop vindt u een grote keuze aan schroeven voor de meest uiteenlopende toepassingen. Elk van de toepassingen heeft invloed op het ontwerp van de schroef. Zo bent u er altijd zeker van dat u de juiste schroef gebruikt voor uw specifieke toepassing.

Würth ontwikkelt voortdurend nieuwe houtschroeven en blijft beproefde schroefontwerpen verder verbeteren. Onze klanten geven ons immers de meest waardevolle feedback geven over hoe ze onze schroeven gebruiken. Theorie en praktijk gaan hand in hand bij ons en we kijken dan ook uit naar uw mening over onze houtschroeven. Zo kwam ook de nieuwe generatie ASSY schroeven tot stand.

Als het gaat om nieuwe en verdere ontwikkelingen, zorgen we er altijd voor dat u onze schroeven zo eenvoudig mogelijk kunt gebruiken, met zo weinig mogelijk bitwisselingen.

Schroeven van Würth

Innovatieve schroeven van Würth bieden u tegelijkertijd absolute stabiliteit én flexibiliteit. Würth onderzoekt en ontwikkelt voortdurend om schroeven en bits te verbeteren. Dat doen we om onze schroeven nog beter af te stemmen op uw dagelijkse behoeften.

Zo zit de nieuwste generatie ASSY precisieschroeven stevig op de aandrijving, zelfs zonder magneet. Ook in harde oppervlakken kunt u de schroeven nauwkeurig verzinken.

Een nieuw type draad, met een zacht beginnende punt en lineair stijgende toppen, vermindert het splijteffect.

Het nieuw ontwikkelde bit is geschikt voor 80% van de schroeftoepassingen, waardoor u ze minder vaak moet vervangen.

ASSY: de roestvrijstalen schroeven van Würth

ASSY staat voor ASymmetrisch-SYmmetrisch schroefdraad. Dat is meteen het belangrijkste kenmerk van deze schroeven. Een ander kenmerk is dat ze hout verbinden zonder het te splijten dankzij de speciale spiraaldraad aan de schroefpunt.

De speciaal ontworpen freestassen van de ASSY schroeven voorkomen schade aan gecoat houtmateriaal en veroorzaken aanzienlijk minder spaanders aan het oppervlak.

De door Würth ontwikkelde AW-aandrijving zorgt voor een goede centrering, optimale krachtoverbrenging en een veilige pasvorm van de bits. Tuimelende bewegingen of uitglijden bij het inschroeven zijn zeldzaam. De doorontwikkeling van deze aandrijving, de RW-aandrijving voor de ASSY4 schroeven, is compatibel met de AW-aandrijvingen maar biedt nog meer gebruiksgemak.

Met het assortiment ASSY schroeven hebt u voor de meest uiteenlopende toepassingen altijd de juiste schroeven bij de hand. U hoeft niet eens van aandrijving te wisselen.

De ASSY schroeven van Würth zijn verkrijgbaar voor de volgende toepassingsgebieden:

  • Constructie en dak
  • Meubelbouw
  • Raambouw en raammontage
  • Plafond, vloer en wand
  • Exterieur en roestvrij staal (RVS)
  • Terrasbouw

Met de ontwikkeling van de nieuwe generatie ASSY schroeven van Würth zijn er nu de ASSY4 schroeven. Voor deze doorontwikkeling van onze ASSY3 schroeven hebben wij geluisterd naar uw wensen. Daarom heeft de ASSY4 nu een betere aandrijving waardoor u ze met één hand kunt inschroeven. Heel wat versies van de ASSY4 schroeven hebben meer freestassen zodat u de schroefkop nog nauwkeuriger kunt verzinken.

Würth Logo