Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Houderset 5 30-delig systeem voor geperforeerde platen
Praktisch met verschillende haken en houders voor het ophangen van standaardgereedschap.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zorgt voor orde, overzichtelijkheid en reinheid in de werkplaats
- Een extra laspunt aan de achterkant van de haken zorgt voor een hoge stabiliteit en draagvermogen, terwijl verzinkte oppervlakken langdurige bescherming garanderen
- De bevestigingsclip voorkomt dat de haken en houders onbedoeld losraken
Op alle geperforeerde platen en werkplaatsuitrusting met vierkante perforaties van 10 x 10 mm met een steek van 38 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!