Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Houder Voor plakgewichten
Met snijvoorziening, voor rollen van 5 kg
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afrol- en snijvoorziening voor onze plakgewichten op een rol
Vergrendelingsmechanisme voor snelle, intuïtieve bediening
Apparaat vergrendelt wanneer de afgerolde hoeveelheid is bereikt
Het snijmes is beschermd, omdat alleen het kleefband wordt doorgesneden
Openingen voor montage op tafel en aan de wand
Matzwart, gepoedercoat design voor dagelijks gebruik in zware werkplaatsomstandigheden
Snijmes en snijoppervlak kunnen worden bijbesteld
Bij levering inbegrepen:
- 1 borgclip voor zinken en stalen rollen
- 2 messen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!