Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Lagerborging supersterk

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lagerborging supersterk

Voor het hoogvast verbanden van cilindrische onderdelen die aan grote belastingen blootstaan

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Hardt betrouwbaar uit bij lage temperaturen rond 0°C


Ook in de winter een betrouwbare "helper"



Overbrugt tussenruimten in hoge mate


Volledige vulling van grote oneffenheden op oppervlakken



Vulcapaciteit van 0,15 mm voor tussenruimte


Zelfs extreem grote afwijkingen kunnen kostenefficiënt worden gecorrigeerd.



Voorkomt wrijvingscorrosie


Lagers lopen niet vast.



Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen



Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij



DOS-systeem:


  • Praktische bediening met één hand dankzij slimme draaivergrendeling

Eén hand blijft altijd vrij.


  • Continu verstelbaar doseersysteem

Dosering kan worden aangepast aan de toepassing en om verbruik en kosten tot een minimum te beperken.


  • Geen residumateriaal in doseerhals

Kostenefficiënt dankzij vrijwel volledige lediging, geen residu

Opmerking

De volgende kunststoffen kunnen bij langere blootstelling nadelig worden beïnvloed: ABS, celluloïde, polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken. Wij adviseren de klant altijd zelf tests uit te voeren.

  • NSF-registratie, klasse S5, lagerborgmiddel

  • NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater tot +82 °C

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.


Raadpleeg het technisch gegevensblad!