Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metalen hollewandplug W-MH/O schroefoog
De bewezen oplossing voor betrouwbare bevestigingen in holle wanden. Met schroefoog
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Betrouwbare bevestiging door spreidende draagelementen met groot contactvlak
- Eenvoudige plaatsing met bijbehorende montagetang
- Voorgemonteerd met metrisch schroefoog
- Door meedraaiborging op de kraag geen doordraaien in het boorgat
- Schroefoog kan worden losgezet zonder verlies van draagkracht
De standaardschroef die bij het anker hoort, kan worden vervangen voor een andere schroef met dezelfde maat metrische schroefdraad nadat het anker is gespreid, bijv. een schroefhaak, schroef met speciale kop, A2/A4 messing schroef, draadstang, enz.
Op harde ondergronden, zoals tegels, moeten de nokken op de kraag (meedraaiborging) worden rechtgebogen.
Door te drukken op de voorste rateltanghendel wordt de rateltang weer ontspannen.
- Voor lichte bevestigingen in holle en lichte bouwwanden van paneelmaterialen, en in holle stenen plafonds of kanaalvloeren tot een maximale dikte van 32 mm met daarachter een holte
- Voor het bevestigen van hangende componenten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!