Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metalen hollewandplug W-MH/B bout/moer
De bewezen oplossing voor betrouwbare bevestigingen in holle wanden. Met bout en moer
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Betrouwbare bevestiging door spreidende draagelementen met groot contactvlak
- Eenvoudige plaatsing met bijbehorende montagetang
- Voorgemonteerd met draadstang, onderlegring en moer
- Door meedraaiborging op de kraag geen doordraaien in het boorgat
- Draadstang kan worden losgezet zonder verlies van draagkracht
Brandwerendheid in holle puimsteen getest
Nadat het anker is uitgezet, kan de standaardschroef van het anker worden vervangen door een ander bevestigingsmiddel met een metrische draad van dezelfde maat, bijv. oogbout, speciale kopschroeven, messing A2/A4-schroeven, draadstangen, enz.
Bij harde ondergronden, bijv. tegels, moeten de lippen op de kraag (meedraaiborging) recht worden gebogen. Door te drukken op de voorste rateltanghendel wordt de rateltang weer ontspannen.
Brandwerendheid in holle puimsteen getest
- Het anker voor lichte bevestigingen in holle en lichte bouwwanden van paneelmaterialen, en in holle stenen plafonds of kanaalvloeren tot een maximale dikte van 45 mm met daarachter een holte
- Voor de bevestiging van beugels, leidingbeugels, kabelgoten, kleine boilers, lampen, planken, gordijnrails, schilderijlijsten, tengels en rails, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!