Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hollewandplug W-HR
Universele hollewandplug met pull-tie voor metrische schroeven, geschikt voor alle plaatdiktes (10 tot 51 mm). Kan worden aangebracht zonder plaatsingsgereedschap
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Belasting verdeeld over groot oppervlak voor uitstekende bevestiging
- Universeel klembereik
- Snelle en eenvoudige installatie zonder plaatsingsgereedschap
- Onmiddellijk lastdragend vermogen - geen wachttijd
- Alle kopvormen van metrische schroeven mogelijk
- Schroef kan worden losgedraaid
Nuttige informatie:
Bij het inbrengen van lasten in lichtgewicht scheidingswanden moet DIN 18183-1:2009-05 met betrekking tot scheidingswanden en bekledingen met gipsplaten met metaalconstructies in acht worden genomen.
- Te gebruiken voor bevestigingen in holle ruimtes met metrische schroeven M5/M6/M8 in gipskartonplaten, panelen, hardvezelplaten, hollesteenplafonds met een materiaaldikte van maximaal 51 mm
- Voor bevestiging van onderdelen zoals lichte beugels, lampen, rails, schakelaars, planken, informatieborden, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!