Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met bijpassende lenskopschroef
- Goed vasthoudvermogen door lastondersteuningsvlak
- Universeel klembereik
- Snelle, eenvoudige montage zonder plaatsingsgereedschap
- Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
- Alle kopvormen van metrische schroeven mogelijk
- Schroef verwijderbaar
Nuttige informatie:
Bij het inbrengen van lasten in lichtgewicht scheidingswanden moet DIN 18183-1:2009-05 met betrekking tot scheidingswanden en bekledingen met gipsplaten met metaalconstructies in acht worden genomen.
Te gebruiken voor bevestigingen in holle ruimtes met metrische schroeven M5/M6/M8 in gipskartonplaten, panelen, hardvezelplaten, hollesteenplafonds met een materiaaldikte van maximaal 51 mm
Voor bevestiging van accessoires zoals lampen, rails, schakelaars, planken, informatieborden enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!