Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Quadro-L Single boor met stofafzuiging geschikt voor SDS-plus zonder zuigadapter
Quadro-L Single boor met stofafzuiging geschikt voor SDS-plus zonder zuigadapter - 1
Quadro-L Single boor met stofafzuiging geschikt voor SDS-plus zonder zuigadapter - 2
Quadro-L Single boor met stofafzuiging geschikt voor SDS-plus zonder zuigadapter - 3
Quadro-L Single boor met stofafzuiging geschikt voor SDS-plus zonder zuigadapter - 4
Quadro-L Single boor met stofafzuiging geschikt voor SDS-plus zonder zuigadapter - 5
Quadro-L Single boor met stofafzuiging geschikt voor SDS-plus zonder zuigadapter - 6
Quadro-L Single boor met stofafzuiging geschikt voor SDS-plus zonder zuigadapter - 7
Quadro-L Single boor met stofafzuiging geschikt voor SDS-plus zonder zuigadapter - 8
Quadro-L Single boor met stofafzuiging geschikt voor SDS-plus zonder zuigadapter - 9

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Quadro-L Single boor met stofafzuiging geschikt voor SDS-plus zonder zuigadapter

Zeer snelle, modulaire, symmetrische VHM kop met vier snijkanten, zeer lange levensduur en bijzonder grote afzuigkanalen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Stofvrij boren zonder verdere reiniging, omdat boorstof direct bij het boorgat wordt verwijderd

  • Zeer snelle verwijdering van boorstof en weinig kans op verstopping dankzij de bijzonder grote afzuigkanalen

  • Zeer gemakkelijk te reinigen dankzij verwijderbare zuighuls met een diameter van 12 mm

  • Beschermt de gebruiker tegen gezondheidsrisico's door aanzienlijk minder stofvorming

  • Diameters 6, 8 en 10 mm hebben een extra stofafzuigkap

  • Snel en eenvoudig verwisselen van de boor dankzij de herbruikbare, compacte zuigadapter (kan worden gecombineerd met verschillende boordiameters, is duurzaam en kostenbesparend)

  • De symmetrische hardmetalen kop met vier snijkanten zorgt voor een zeer lange levensduur en voorkomt dat de boor vastloopt of uit het midden loopt, bijv. bij het raken van wapening

  • Zeer eenvoudig en nauwkeurig aanboren dankzij een speciale zelfcentrerende punt

  • Voor alle standaard, gecertificeerde stofzuigers van stofklasse M
Opmerking
  • Opmerking: Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige!

  • Alleen voor gebruik in combinatie met adapter voor Quadro-L boor met stofafzuiging, art.nr. 0648120000

  • Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding

  • Alleen voor gebruik met stofzuigers van stofklasse M