Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hogetemperatuur scharniervet
Lithiumcomplex verzeept smeervet op basis van minerale olie met additieven ter verbetering van de bescherming tegen corrosie, oxidatie en slijtage
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oxidatiebestendig
Beschermt tegen corrosie
Goede bescherming tegen slijtage
Goede belastbaarheid
Noodloopeigenschappen
- Geschikt voor lage glijsnelheden
- Geschikt voor oscillerende toepassingen
Bevat geen zuren, hars, siliconen en AOX
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.
Het hogetemperatuurscharniervet wordt gebruikt voor het smeren van alle soorten rol- en glijlagers. Het vet is vooral geoptimaliseerd voor gebruik in homokinetische koppelingen in auto's. Het product is zowel bij normale temperaturen (tot 80 °C) als bij hoge temperaturen (tot 120 °C) in de eigen testomgeving en op de testbank van een bekende fabrikant van cardanassen getest. De testresultaten waren uitstekend.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!