Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hogedrukspuiten

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Hogedrukspuiten

PROFESSIONELE HOGEDRUKSPUITEN VAN WÜRTH

Hogedrukspuiten spuiten vloeistoffen met een fijne sproeistraal op een oppervlak. Ze kunnen gebruikt worden voor het reinigen van gebouwen en voertuigen, voor ongediertebestrijding of voor algemene bouwwerkzaamheden. De grootste voordelen van hogedrukspuiten zijn hun veelzijdigheid en gebruiksgemak - in bijna elk bedrijf wordt af en toe wel een hogedrukspuit gebruikt. Würth biedt verschillende hoogwaardige hogedrukspuiten die voldoen aan professionele eisen. Lees hieronder meer over onze apparaten en de bijbehorende accessoires.

HOGEDRUKSPUIT VOOR OPPERVLAKTEREINIGING

Handdrukspuiten werken altijd volgens hetzelfde principe. Druk wordt opgebouwd via de handpomp die aan de bovenzijde van de tank is bevestigd. Deze druk stuwt het sproeimiddel in de tank (bv. water, reinigings- en ontsmettingsmiddelen, onkruidverdelgers, ontsmettingsmiddelen etc) door de sproeibuis. Afhankelijk van welke sproeikop op de sproeibuis is gemonteerd, wordt de vloeistof in een fijne nevel of met een gerichte straal uitgespoten. Veel drukspuiten hebben trouwens verwisselbare sproeibuizen en -koppen zodat het apparaat voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. De drukspuiten van Würth zijn uitgerust met een comfortabele draagriem, zodat ook grote oppervlakken snel en effectief behandeld kunnen worden.

HOGEDRUKSPUITEN VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

Bij de keuze van de juiste drukspuit is het vanzelfsprekend dat het toepassingsgebied belangrijk is - er bestaat niet zoiets als een universeel apparaat voor álle vloeistoffen en werkvereisten. De doorslaggevende criteria zijn:

  • Materiaal: Een hogedrukspuit met kunststof tank is voldoende voor reinigings- en desinfectie werkzaamheden. Voor het aanbrengen van chemische bouwmaterialen zoals ontkistingsmiddelen dient de tank van metaal te zijn. Een stalen waterdruktank is ook nodig wanneer een hoge waterdruk vereist is.
  • Volume en vulhoeveelheid: De maximale vulhoeveelheid is altijd kleiner dan de tankinhoud, omdat er druk in de tank wordt opgebouwd. Hoe hoger de vereiste druk, des te groter de tankinhoud moet zijn.
  • Werkdruk: Olieachtige en andere stroperige middelen vereisen een hogere werkdruk dan water en desinfectiemiddelen. De maximale werkdruk en het debiet van de hogedrukspuit van Würth staan vermeld bij de producteigenschappen.
Würth Logo