Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hogedrukreiniger HDR 185 Power Plus
Krachtige koudwater hogedrukreiniger met slanghaspel, voor middelzware tot zware reinigingswerkzaamheden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Comfortabel werken dankzij de eenvoudig op te bergen hogedrukslang
De geïntegreerde slanghaspel zorgt ervoor dat de slang altijd op de juiste plaats zit, wat de kans op ongelukken verkleint.
Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid
Druk/wateropbrengst kan worden aangepast aan de reinigingswerkzaamheden.
Lange levensduur en lager verbruik
De automatische drukafslag schakelt het apparaat onmiddellijk uit als het werk wordt onderbroken. Het verminderen van de druk op de onderdelen verlengt de levensduur van de pomp en verlaagt het energie- en waterverbruik.
Snelle, eenvoudige omwisseling en dosering van het betreffende reinigingsmiddel
De gewenste concentratie kan worden ingesteld met het doseerventiel. De geïntegreerde zuigslang voor reinigingsmiddel past in elke fles.
Voor comfortabel en vermoeiingsvrij werken.
Ergonomisch handspuitpistool met lagere trek- en houdkracht.
Gemakkelijk op te bergen
Dankzij handige accessoirehouder en snoeroprolmechanisme.
Voor gebruik met reinigingsmiddelen gaat u als volgt te werk:
- Haal de zuigslang voor het reinigingsmiddel tevoorschijn.
- Haak de zuigslang in een fles reinigingsmiddel.
- Stel het drievoudige mondstuk in op "CHEM".
- Stel het doseerventiel voor het reinigingsmiddel in op de gewenste concentratie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!