Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
S7S Terax hoge veiligheidsschoen
Ontworpen voor extreme toepassingen! De Vibram buitenzool zorgt voor de beste grip, de kap en de 360° slijtbescherming verbeteren de duurzaamheid en de membraanconstructie zorgt voor bescherming tegen weersinvloeden. Deze S7-schoen is een allrounder voor zware toepassingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Waterafstotend suède, textiel op de kraag, 360° slijtbescherming
- Waterdicht en ademend MODYTEX-membraan, kraagvoering van textiel met ventilatiegaten
- Teenbescherming van kunststof, antiperforatie middenzool van textiel/PS
- VIBRAM rubberen buitenzool SR CI HI HRO SC met overneus, breedte 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, Made in Europe, EN ISO 20345:2022
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!