Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekverbinder Type V gat
Speciale verstevigde hoekverbinder voor dragende hout-hout- en hout-betonverbindingen voor basisverankering in houtconstructies. De sleuf in de basisplaat zorgt voor een optimale afstelling tijdens de bouw.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciale verstevigde hoekverbinder voor dragende hout-hout- en hout-betonverbindingen voor basisverankering in houtconstructies. De sleuf in de basisplaat zorgt voor een optimale afstelling tijdens de bouw.
- Extreem hoge belastbaarheid
- Voor veelzijdig gebruik in hout-hout- en hout-betontoepassingen
- Thermisch verzinkte platen aan beide zijden
- Toepassing in gebruiksklasse 1,2 en 3 conform EN 1995:2013
Europese technische evaluatie
Gedeeltelijk vastzetten met spijkers is toegestaan (zie extra document: "Spijkerpatronen").
De algemene vereisten van ETA 14/0274 en ETA 08/0183 moeten worden nageleefd.
De algemene vereisten van de toepasselijke ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Europese technische evaluatie
Trekankerverbinding van houten wanden, steunen of gordingen met betonnen of stalen ondergronden.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Kam-/geribde nagel conform EN 14592: ≥ 4,0 x 40 mm geribde spijkers ASSY 3.0 combinatieschroeven conform ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bouten volgens specificaties van fabrikant: d = 12 mm
- Aanbevolen deuvels voor verankering in beton d = 10 of 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!