Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekanker type V met rond gat
Speciale verstevigde hoekverbinder voor dragende hout-staal- en hout-betonverbindingen voor basisverankering van houtconstructies. Optimale overdracht van horizontale krachten dankzij het ronde gat in de voetplaat.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer hoge belastbaarheid
- Veelzijdig inzetbaar
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatmetaal (D11 + Z275, [ca. 55 µm]) conform EN 10111:1998, dikte 4 mm
- Toepassing in gebruiksklasse 1, 2 en 3 conform EN 1995:2013
Europese technische goedkeuring ETA-14/0274
Gedeeltelijk nagelen is toegestaan (zie maatverdeling “treksystemen”).
De algemene vereisten van ETA 14/0274 moeten in acht genomen worden.
De algemene vereisten van de toepasselijke ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Europese technische goedkeuring ETA-14/0274
Trekankerverbinding van houten wanden, steunen of gordingen met betonnen of stalen ondergronden.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Ankernagel conform EN 14592: ≥ 4,0 x 40 mm geribde nagels; ASSY COMBI schroeven conform ETA 11/0190: d = 10 mm
- ASSY COMBI schroeven conform ETA 11/0190: d = 10 mm of bouten conform de specificaties van de fabrikant: d = 16 mm
- Aanbevolen bevestigingen aan beton d = 10 of 16 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!