Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekverbinder Type V-MH-sleuf
Speciale verstevigde hoekverbinder voor dragende hout/staal- en hout/betonverbindingen voor basisverankering van massieve houten wanden in houtconstructies. Optimale positionering van de hoek tijdens montage dankzij de sleuf in de voetplaat.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ideaal voor gebruik met massieve houten wandconstructies dankzij eenvoudige schroefbevestiging
- Zeer hoge belastbaarheid
- Plaatmetaal thermisch verzinkt aan beide zijden (D11 + Z275) conform EN 10111:1998, dikte 4 mm met daaropvolgende thermische verzinking (55 µm)
- Toepassing in gebruiksklasse 1, 2 en 3 conform EN 1995:2013
ETA-14/0274
De algemene vereisten van ETA 14/0274 moeten in acht genomen worden.
De algemene vereisten van de toepasselijke ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
ETA-14/0274
Trekankerverbinding van massieve houten wanden, steunen of gordingen op houten betonnen of stalen ondergronden.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- ASSY 3.0 balkdragerschroef d =10 mm, ASSY 3.0 combinatieschroef d = 10 mm, ASSY plus VG combinatieschroef d = 10 mm
- Aanbevolen paspennen voor bevestiging aan beton d = 10 of 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!