Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekverbinder type HS Voor hoogwaardige lastdragende hout-hout- of hout-beton-verbindingen
Massief type van 3 mm voor universeel gebruik in houtconstructies. (Voor een hogere belastingoverdracht wordt het gebruik van een lijmrups aanbevolen).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Massief type van 3 mm voor universeel gebruik in houtconstructies. (Voor een hogere belastingoverdracht wordt het gebruik van een lijmrups aanbevolen).
- Robuust ontwerp, veelzijdige toepassingen
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]), dikte 3 mm conform EN 10327:2004
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Europese Technische Goedkeuring ETA 09/0133
De kamnagels/geribde nagels moeten zo dicht mogelijk bij de doorbuiging in de dragende verbinding worden aangebracht. Dit geldt tevens voor de gebruikte bouten als hoekverbinders worden gebruikt om hout vast te maken aan bijv. beton.
Diameter van bouten/schroeven/ankers mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Europese Technische Goedkeuring ETA 09/0133
Technische wijzigingen voorbehouden.
Dragende verbindingen van houten balken op hout of beton, zoals balk op balk, gording op balk, balk op betonnen ondergrond.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Kam-/geribbelde nagel conform EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 combinatieschroef conform ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bouten volgens specificatie van de fabrikant: M12
- Ankerbout: : d = 12 mm, met min. (NRk; VRk) = 5 kN
- Aanbevolen pluggen voor verankering in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!