Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekanker type A
De hoekverbinder type A zonder rib is ideaal voor hoogwaardige dragende hout/hout-verbindingen in houtconstructies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor universeel gebruik in standaardverbindingen zoals kruisende balken
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]), conform EN 10327:2004
- Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
Europese technische goedkeuring ETA-09/216
Houd rekening met de afschuifbelasting van de verbonden houtelementen en controleer die waar nodig. Voor dwarskrachtversterking kunnen ASSYplus VG voldraadschroeven gebruikt worden.
Diameter van bout/schroef/metalen anker mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
Europese technische goedkeuring ETA-09/216
Lastdragende verbindingen van houten balken op hout (ETA-09/216), zoals balk op balk en gording op balk.
Geschikte bevestigingsmiddelen
- Ankernagel/ribnagel conform EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4 Combi of ASSYplus VG Combi conform ETA 11/0190: d = 10, 12 mm
- Bouten en metalen verankeringen volgens de specificaties van de fabrikant: d = 12 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!