Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Hoekanker type A
Hoekanker type A - 1
Hoekanker type A - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hoekanker type A

De hoekverbinder type A zonder verstevigingsrib is ideaal voor hoogwaardige dragende hout/hout en hout/beton-verbindingen in houtconstructies. Universeel bruikbaar voor standaardverbindingen zoals kruisende balken.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]), dikte 2,0 mm conform EN 10327:2004

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

Europese technische goedkeuring ETA-09/216

Opmerking

Houd rekening met de laterale afschuifbelasting van de verbonden houtelementen en controleer die waar nodig. Voor laterale versteviging kunnen ASSY plus FT voldraadschroeven gebruikt worden.



Diameter van bout/schroef/metalen anker mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Toepassingsgebied

Europese technische goedkeuring ETA-09/216