Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hoekverbinder, meubelbouw

DISCRETE EN RESISTENTE KUNSTSTOF HOEKBEUGELS VOOR HOEKBEVESTIGINGEN

Professionele meubelmakers en -installateurs moeten zich tot in het kleinste detail met alle soorten gereedschap kunnen uitrusten en vooral een keuze hebben. Daarom heeft Würth voor het assortiment meubelbeslag kunststof muurbeugels ontworpen. Deze schroefverbindingssystemen zijn een onmisbaar onderdeel van de professionele gereedschapskist. Ze maken de montage of versterking mogelijk van elementen die met rechte hoeken zijn gemonteerd.

De discrete en schockbestendige hoekverbinders worden met schroeven bevestigd om een meubelstuk te verstevigen en/of te stabiliseren. Ze zijn gemaakt van wit kunststof en passen bijzonder goed in bijvoorbeeld een badkamerkast (bv. om een plank te ondersteunen). Sommige modellen zijn ook verkrijgbaar in bruin en zijn perfect voor het monteren van donkerder houten meubelen, zoals wengé of walnoot.

HOEKBEUGELS VOOR LICHTE LASTEN

Würth kunststof hoekverbinders zijn bijzonder sterk en slagvast. Zij zijn echter meer geschikt voor lichtere lasten. Metalen of roestvrij stalen hoekverbindingen zijn dan weer geschikter voor zwaardere belastingen. Als u zwaardere planken of andere elementen in een rechte hoek wil bevestigen, kiest u dan ook beter stalen of roestvrij stalen beugels.

Bij Würth vindt u hoekverbindingen die ontworpen zijn om aan al uw behoeften te voldoen. Onze kunststof beugels hebben een klikfunctie voor een eenvoudige en discrete montage. Met de afdekkap kan u uw meubels en inrichtingen harmoniseren door de soms lelijke schroeven te verbergen. U kan kiezen tussen 2-zijdige en 3-zijdige hoekverbindingen. De 3-gats hoekbeugels nemen een minimum aan ruimte in, voor een efficiënte bevestiging op plaatsen waar de ruimte beperkt is.

Würth Logo