Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekverbinder type B2
Korte, massieve hoekverbinder van 3 mm voor houtconstructies. Voor kwalitatieve verbindingen van dragende hout-houtconstructies of hout-betonconstructies. Wij adviseren u hoekverbinders met versterkingsrib te gebruiken in meer veeleisende toepassingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Minimaal verschil in uitlijning tussen houtconstructie en betonanker
- Geringe omvang, smal ontwerp
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]) conform EN 10327:2004
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
ETA-09/216
Diameter van bouten/schroeven/ankers mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat. De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
ETA-09/216
Technische wijzigingen voorbehouden.
Dragende verbindingen van houten balken op hout of beton, zoals balk op balk, gording op balk, balk op betonnen ondergrond.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Kam-/geribde nagel conform EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 combi conform ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bouten volgens specificatie van fabrikant: d = 12 mm
- Aanbevolen bevestigingsmiddelen voor beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!