Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekverbinder type B2 voor houten constructies, kort, massief 3 mm ontwerp
Voor kwalitatieve verbindingen van dragende hout-op-houtconstructies of hout-op-betonconstructies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Minimaal verschil in uitlijning tussen houtconstructie en betonanker
- Geringe omvang, smal ontwerp
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]) conform EN 10327:2004
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
ETA-09/0216
- Diameter van bouten/schroeven/ankers mag max. 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat.
- De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
- Voor meer veeleisende toepassingen wordt het gebruik van hoekverbinders aanbevolen.
ETA-09/0216
Technische wijzigingen voorbehouden.
Dragende verbindingen van houten balken op hout of beton, zoals balk op balk, gording op balk, balk op betonnen ondergrond.
Geschikte bevestigingsmiddelen
- Ankernagel/ribnagel conform EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4 Combi conform ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bouten conform specificaties van de fabrikant: d = 12 mm
- Aanbevolen ankers voor montage in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!