Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekanker type B1 voor houten constructies, massief 3 mm ontwerp
Voor kwalitatieve verbindingen van dragende hout-houtconstructies of hout-betonconstructies.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Lage offset tussen de houten constructie en betonverankering
- Smalle uitvoering voor lage applicatie
- Platen tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 (ca. 20 µm)) van dikte 3,0 conform EN 10327:2004
- Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
- Voor hogere eisen, het gebruik van versterkte hoekverbinders of trekankers wordt aanbevolen
Europese technische goedkeuring ETA-09/0216
- Diameter van bouten/schroeven/ankers mag max. 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat.
- De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
- Belastingstabellen en gedetailleerde installatie-instructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder
Europese technische goedkeuring ETA-09/0216
Technische wijzigingen voorbehouden!
Dragende verbindingen van houten balken op hout of beton, zoals balk op balk, gording op balk of kozijn op betonnen ondergrond.
Geschikte bevestigingsmiddelen
- Ankernagel/ribnagel conform EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4 Combi conform ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bouten conform specificaties van de fabrikant: M12
- Aanbevolen ankers voor montage in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!