Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Hoeksteun voor beton Type S
Hoeksteun voor beton Type S - 1
Hoeksteun voor beton Type S - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hoeksteun voor beton Type S

Hoekverbinder type S kan worden gebruikt om houten onderdelen, kozijnen en gevelelementen vast te maken op beton. Montagetoleranties kunnen worden gecompenseerd met behulp van de sleuf in de voet.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Hoekverbinder type S kan worden gebruikt om houten onderdelen, kozijnen en gevelelementen vast te maken op beton. Montagetoleranties kunnen worden gecompenseerd met behulp van de sleuf in de voet.

  • Robuust, massief design

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S235 + Z275 [ca. 20 µm]), dikte 8 mm

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

Europese technische goedkeuring ETA-09/217

Opmerking

Diameter van bouten/schroeven/ankers mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Europese technische goedkeuring ETA-09/217