Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Eindloos kunststof hoekprofiel
Universele toepassing voor hoeken van 50° tot 180°
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stevig bevestigde vleugels, middengedeelte niet in geplastificeerd PVC
Behoudt vorm, ook na verbuiging
Doorlopend product
- Eenvoudig op de juiste maat afknippen met een schaar
- Geen afvalmateriaal
Handig afrolsysteem
- Bespaart ruimte in voertuigen en magazijnen
- Product is permanent beschermd
Vleugels zijn taps tot 0,6 mm
Voor dunne lagen
Randbescherming gipsplaten (50° tot 180°)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!