Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hoekmeter, digitaal

SNELLE, DUIDELIJKE EN UITERST NAUWKEURIGE DIGITALE HOEKMETERS VAN WÜRTH

Digitale hoekmeters zijn ietwat vergelijkbaar met elektronische waterpassen - ambachtslieden en bouwprofessionals vertrouwen steeds meer op digitale apparaten omdat ze sneller afgelezen kunnen worden, nauwkeurigere meetwaarden leveren en idealiter een geheugenfunctie hebben zodat eerder gemeten waarden opgehaald kunnen worden. Würth biedt digitale hoekmeters in verschillende uitvoeringen aan om te voldoen aan de professionele eisen van timmerlieden, gipsplaatbouwers, metselaars en andere vakmensen. Lees hieronder meer over de digitale hoekmeetsystemen van Würth en bekijk de verschillende modellen die beschikbaar zijn in de online shop van Würth.

DIGITALE HOEKMETING VOOR PROFESSIONALS

Nauwkeurige hoekmetingen zijn in veel vakgebieden vereist. In de bouwsector zijn het vooral de timmerlieden die een gradenboog gebruiken voor bouw- en dakconstructies. Ongeacht het ontwerp hebben alle digitale hoekmeters twee libellen voor het uitlijnen van het meetapparaat, en minimaal één digitaal display waarop de meetwaarden afgelezen kunnen worden. De batterij-aangedreven hoekmeters van Würth zijn gemaakt van lichtgewicht materialen en kunnen probleemloos overal op de bouwplaats gebruikt worden.

HOOGWAARDIGE HOEKMETERS VOOR ALLE TOEPASSINGEN OP DE BOUWPLAATS

De digitale hoekmeters van Würth zijn gemaakt van licht, robuust aluminium en speciaal ontwikkeld om aan de hoge eisen uit de bouwsector te voldoen. Welke van de verschillende hoekmeters de juiste is voor u, hangt af van de gebieden waarin u de hoekmeter wenst te gebruiken:

  • Beenlengte: Compacte meetinstrumenten met korte beenlengtes passen gemakkelijk in de gereedschapstas en zijn geschikt voor krappe situaties. Hoekmeters met langere benen vergemakkelijken nauwkeurige metingen aan grote constructiedelen, bijvoorbeeld in dakspanten.
  • Hoekmeetbereik: Digitale hoekmeters moeten een meetbereik bieden van minimaal 180 graden. Naast theodolieten met een 360-graden meetfunctie biedt Würth ook digitale hoekmeters met een meetbereik van 0 tot 355 graden.
  • Meetnauwkeurigheid: De meetnauwkeurigheid van professionele hoekmeters moet tussen 0,1 en 0,3 graden liggen. Dankzij het digitale display worden de meetwaarden op onze hoekmeters weergegeven in stappen van 0,1 graad.

Verder zijn er diverse extra functies op onze digitale hoekmeters die het professionele werk op de bouwplaats vergemakkelijken. Sommige digitale hoekmeters hebben een automatische uitschakelfunctie, een geheugenfunctie die de laatste meetwaarde weergeeft wanneer het apparaat weer ingeschakeld wordt, of schakelbare verlichting voor nauwkeurige metingen bij slechte lichtomstandigheden.