Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Hoekmagneet
Hoekmagneet - 1
Hoekmagneet - 2
Hoekmagneet - 3
Hoekmagneet - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hoekmagneet

Magnetische hoekbevestiging voor snel vasthouden en vastzetten tijdens las- en soldeerwerkzaamheden en als montagehulpmiddel
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
  • Nauwkeurig samenvoegen van platte, gebogen en ronde metalen onderdelen

  • Vervangt "tweede man" tijdens montage, zodat werktijd en kosten kunnen worden bespaard

  • Eenvoudige verwijdering door naar de zijkant te kantelen.

  • De magnetische hoekbevestiging biedt de volgende hoeken: 30°, 45°, 75° en 90° (zie afbeelding). Andere opties: 105°, 120° en 180°