Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekmagneet
Magnetische hoekbevestiging voor snel vasthouden en vastzetten tijdens las- en soldeerwerkzaamheden en als montagehulpmiddel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Nauwkeurig samenvoegen van platte, gebogen en ronde metalen onderdelen
- Vervangt "tweede man" tijdens montage, zodat werktijd en kosten kunnen worden bespaard
- Eenvoudige verwijdering door naar de zijkant te kantelen.
- De magnetische hoekbevestiging biedt de volgende hoeken: 30°, 45°, 75° en 90° (zie afbeelding). Andere opties: 105°, 120° en 180°
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!