Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VS COR Flex hoekkastschuifbeslag, set
Voor kastbreedtes van 900 tot 1.200 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Montagevoordelen:
- Meten is niet nodig bij het installeren dankzij het meegeleverde installatiesjabloon
- Metalen fitting kan links of rechts worden bevestigd
- Het frame is met slechts enkele schroeven bevestigd aan de voet voor een eenvoudige montage
- Kan op elk gewenst moment worden ingebouwd in hoekkasten zonder dat het werkblad hoeft te worden verwijderd
Gebruiksvoordelen:
- Optimale toegang tot alle inhoud van de kast
- Met zelfintrekkend mechanisme en geïntegreerde demping in beide geleiders
- De gespecificeerde beweging voorkomt onbedoeld sluiten en voorkomt mogelijke schade aan aangrenzende kasten
Levertijd ongeveer 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!