Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VS COR Wheel Pro Set hoekkastcarrousel Met 2 legborden
Deze oplossing voor hoekkasten biedt een veel beter gebruik van opslagruimte en een optimale toegankelijkheid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De oplossing voor hoekkasten met sterk verbeterde opslagruimte
- Houten, cirkelvormige carrouselplateaus
- Volledige toegang
De plateaus worden op hun plaats gehouden door een dwarsbalk die recht door de kast loopt
- Nagenoeg onzichtbaar mechanisme
- Kan worden gemonteerd in standaardkasten
- Stabiliseert de kast
Robuust frame, gepoedercoat, wit RAL 9010
- Duurzame bescherming
- Onderhoudsvriendelijk
Houten plateau met omtrekrail gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad ∅ 7 mm
Aantrekkelijke vormgeving
Doorlopend plateau, dikte 16 mm
- Groot opbergoppervlak
- Creëert de meeste opbergruimte in hoekkasten
In hoogte verstelbare plateaus, ongeacht hoe hoog de kast is
- Mogelijkheid om te allen tijde te veranderen binnen de gatafstand van 40 mm
- Maximaal gebruik van ruimte
- Kan eenvoudig achteraf worden gemonteerd
Levertijd: ongeveer 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!