Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Materiaal: Staal 1,5 mm
- Geschikt voor sloten van binnen-, wc-/badkamer- en haldeuren met één of twee keer draaien waarbij waarin de grendel max. 20 mm uit het slot komt
- Geschikt voor houten opdekdeuren
- Kan voor DIN R- en DIN L-deuren worden gebruikt.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!