Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekborgplaat Lang
Lang. Met wandbevestiging.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Materiaal: Staal 3 mm
- Voor een betere inbraakbeveiliging van hal- en voordeuren
- Voor bevestiging zijn twee metalen kozijndeuvels vereist, artikelnr. 0903912152 of 0910210152
Kappen voor kozijndeuvels worden niet bijgeleverd
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Te gebruiken voor DIN R- en DIN L-deuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!