Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekanker type A met verstevigingsrib
Ideaal voor complexe dragende hout-hout- en hout-betonverbindingen in houtconstructies en geschikt voor universeel gebruik in standaardverbindingen zoals kruisende balken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]) conform EN 10327:2004
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Europese technische goedkeuring ETA-09/0214
Houd rekening met de laterale afschuifbelasting van de verbonden houtelementen en controleer die waar nodig. Voor laterale versteviging kunnen ASSY plus VG voldraadschroeven gebruikt worden.
Diameter van bout/schroef/metalen anker mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De toegestane randafstanden en onderlinge afstanden van bevestigingsmiddelen moeten in acht worden genomen.
Belastingstabellen en gedetailleerde installatie-instructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder
Europese technische goedkeuring ETA-09/0214
Lastdragende verbindingen van houten balken op hout zoals balk op balk en gording op balk.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Ankernagel/ribnagel conform EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4 Combi conform ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bouten en metalen verankeringen volgens de specificaties van de fabrikant: d = 12 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!