Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Hoekanker type A
Hoekanker type A - 1
Hoekanker type A - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hoekanker type A

Hoekankers A met verstevigingsrib zijn ideaal voor hoogwaardige dragende hout-hout- en hout-betonverbindingen in houtconstructies. Universeel bruikbaar voor standaardverbindingen zoals kruisende balken.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]) conform EN 10327:2004

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

Europese technische goedkeuring ETA-09/214

Opmerking

Houd rekening met de laterale afschuifbelasting van de verbonden houtelementen en controleer die waar nodig. Voor laterale versteviging kunnen ASSY plus VG voldraadschroeven gebruikt worden.



Diameter van bout/schroef/metalen anker mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Toepassingsgebied

Europese technische goedkeuring ETA-09/214