Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekverbinder Type A
Het hoekanker type A is ideaal voor dragende hout/hout- en hout/staalverbindingen van hoge kwaliteit. Universeel bruikbaar voor standaardverbindingen zoals kruisende balken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275 [ca. 20 µm]), dikte 2,0 mm conform EN 10346:2009
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Houd rekening met de afschuifbelasting van de verbonden houtelementen en controleer die waar nodig. Voor versteviging kunnen ASSYplus VG voldraadschroeven gebruikt worden. De specificaties van ETA 08 / 0183 moeten worden opgevolgd.
Voor dragende verbindingen van houten balken met hout of staal, bijv. balk op balk, gording op balk, dorpel op tapeind, regelprofielen op drager, of voor de positionering van balken.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
Kam-/geribde nagel conform EN 14592: 4,0 x 60–100 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!