Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hittebestendige handschoen H-110
Universele, flexibele hittebestendige handschoen met nitrilcoating met een goede gevoeligheid en comfort
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kortstondige bescherming tegen contactwarmte tot 250 °C
Vloeistofdichte nitrilcoating met hoge noppen
- Geen direct contact met hete vloeistoffen of dampen
- Goede grip
- Kan ook worden gebruikt in het licht olieachtige omgevingen
Extra bescherming tegen snijden en langere levensduur dankzij versteviging in de kromming van de duim
Extreem goede mechanische veerkracht
Hoog draagcomfort
- Werken met hete voorwerpen met scherpe randen
- Werkzaamheden met lage tot middelhoge eisen aan snijbescherming en mechanische belasting, zoals hittebescherming
- Kunststof, metaalbewerking, staal- en glasindustrie
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!