Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Aanlasoog zonder veer
Aanlasoog zonder veer - 1
Aanlasoog zonder veer - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aanlasoog zonder veer

Minimale ruimte benodigd voor verankeringspunt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Veiligheidsfactor 4

  • Enkele op te lassen voet voor hijsen

  • Van hoogvast staal

  • Met epoxyharscoating

  • Oog op breuk getest tot 100%

  • Gelakt in RAL 3022
Bewijs van prestaties

Ontworpen voor een last van 20.000 lastveranderingen.

Opmerking

Alleen geschikt voor het hijsen van lasten - niet personen



Bij speciale toepassingen wordt aanbevolen om de benodigde belastbaarheid te berekenen afhankelijk van de belastinghoek.



In het geval van een asymmetrische belasting, moet de belasting van het oog worden verminderd in overeenstemming met de specificaties in de tabel van de verschillende bevestigingstypen



De ring moet altijd op de trekrichting zijn gericht (tolerantie +/- 10%)

Art.nr.Max. draagvermogen
W.L.L.1 ketting2 kettingen1 ketting2 kettingen2 kettingen3/4 kettingen
5162 121 381,5 t1,5 t3 t1,5 t3 t2,1 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 121 452,5 t2,5 t5 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,25 t3,75 t2,5 t
5162 121 514 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 121 6736,7 t6,7 t13,4 t6,7 t13,4 t9,5 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 121 6710 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 121 10016 t16 t32 t16 t32 t22,4 t16 t16 t33,6 t24 t16 t

Ontworpen voor een last van 20.000 lastveranderingen.