- Gemaakt van hoogvast polyester
- Plat geweven materiaal, met kraanlussen aan beide uiteinden
- Versterkte kraanlussen
- Diverse hijsconfiguraties zijn mogelijk
- Minimale beschadiging van de oppervlakken
- Aanzienlijk lager risico op letsel in vergelijking met conventionele hijsbanden
Hoge belastbaarheid ondanks laag eigen gewicht
Aanduiding van draagvermogen door kleurcode
Conform DIN EN 1492-1
GS-gecertificeerd
- Hijsbanden kunnen worden gebruikt bij temperaturen tussen -40 °C en +100 °C
- Extreem robuuste en duurzame hijsband voor ladingen van alle soorten
- Dankzij hun lage eigen gewicht en grote flexibiliteit, zijn de hijsbanden uiterst handig in het gebruik en worden daarom zowel in fabrieken als op bouwplaatsen toegepast
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!