Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
High-end power LED-zaklantaarn WX5
Lichtbereik van 180 m
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met één hand te schuiven focusmechanisme
Gebruiksvriendelijk en aanzienlijk effectiever dan conventionele draaimechanismen
Reflectorlenstechnologie
Reflector + lens = een reflectorlens voor maximale lichtopbrengst
Hard vergulde contacten
Optimale bescherming tegen corrosie
Power Switch-technologie
Power-stand, 100% + spaarstand, 15%
Met batterijcompartiment voor eenvoudig vervangen van batterijen
Batterijen niet inbegrepen
Geschikt voor lokale visuele inspecties volgens DIN EN 13018
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!