Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
High-end power LED-zaklantaarn WX4
Lichtbereik van 150 m
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met één hand te schuiven focusmechanisme
Gebruiksvriendelijk en aanzienlijk effectiever dan conventionele draaimechanismen
Reflectorlenstechnologie
Reflector + lens = een reflectorlens voor maximale lichtopbrengst
Hard vergulde contacten
Optimale bescherming tegen corrosie
Met batterijcompartiment voor eenvoudig vervangen van batterijen
Batterijen niet inbegrepen
Geschikt voor lokale visuele inspecties volgens DIN EN 13018
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!