Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Heteluchtblazer, elektrisch

HOOGWAARDIGE HETELUCHTPISTOLEN VAN WÜRTH

Heteluchtpistolen zijn elektrische gereedschappen die lucht aanzuigen, deze via een verwarmingselement tot de gewenste temperatuur verwarmen, en vervolgens via een mondstuk als hete lucht uitblazen. Dat maakt heteluchtpistolen, afhankelijk van de temperatuurinstelling, geschikt voor tal van activiteiten:

  • Voor het drogen van lak, verf of lijm of voor het verwijderen van oude lak- en verflagen.
  • Voor het vervormen of ‘lasse’n van kunststoffen, bijvoorbeeld voor het verlijmen van folies.
  • Voor sterilisatie met hete lucht, waarbij schimmels en bacteriën (bijvoorbeeld op gereedschappen of ijzeren voorwerpen) gedood kunnen worden.
  • Voor het aansteken van brandbare voorwerpen en stoffen, bijvoorbeeld voor het aansteken van houtskool.

VEELZIJDIGE ELEKTRISCHE HETELUCHTPISTOLEN

Een heteluchtpistool gebruikt geen toevoegingen zoals gas om hitte te creëren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een lasapparaat. De mogelijke toepassingen van heteluchtpistolen zijn dan ook afhankelijk van de minimale en maximale ventilatortemperatuur. Daarnaast is ook de luchtdoorstroom in liters per minuut belangrijk, omdat bijvoorbeeld bij het drogen van verf een vrij lage blaassnelheid gekozen moet worden zodat de verflaag gelijkmatig kan drogen. Afhankelijk van het toepassingsgebied kunnen heteluchtpistolen ook uitgerust worden met verschillende mondstukken die de luchtstroom concentreren of over een groot gebied verdelen.

EENVOUDIGE EN TRAPLOZE TEMPERATUURREGELING

Elektronische heteluchtpistolen van Würth hebben een traploze temperatuurregeling waarmee de ventilatortemperatuur ingesteld kan worden tussen minimaal 50°C en maximaal 600°C. Ook de luchtstroom is traploos regelbaar, van 150 tot 500 liter per minuut. Bovendien hebben de apparaten een laag machinegewicht en zijn ze ergonomisch gevormd zodat ze gemakkelijk en comfortabel te hanteren zijn.

Würth biedt niet alleen hoogwaardige elektronische heteluchtpistolen aan, maar ook praktische accessoires zoals extra mondstukken of reserve onderdelen. Complete kunststofreparatiesets, die geschikt zijn voor vrijwel alle soorten kunststof, bieden bovendien aanzienlijke tijd- en kostenvoordelen ten opzichte van andere reparatiesystemen. Zo kunnen bumpers, bumpersteunen, spoilers, dorpels, koplampbevestigingen etc snel en eenvoudig gerepareerd worden.

Würth Logo