Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hete conserveringswas
Voor het conserveren van auto's in self-service-wascabines en in wasstraten met hetewassproeiers.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brengt een conserveringslaag tot stand
- Beschermt het oppervlak van de auto tegen corrosie, pekel, UV-straling
- Regenwater parelt gewoon van het oppervlak af
- Vuil is gemakkelijker te verwijderen
- Voertuig blijft langer schoon
- Hoogwaardige componenten zorgen voor een optimale glans en geven het oppervlak een schone, 'als nieuwe' uitstraling
- AOX- en siliconenvrij
- pH-waarde van het concentraat: 4-4,5
- Vrij van minerale oliën en koolwaterstoffen
- Gemakkelijk biologisch afbreekbaar conform OESO*
*OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
- Beperkt niet de werking van scheiders van lichte vloeistoffen.
Vorstvrij bewaren! Overdosering vermijden!
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
- In wasstraten: Onverdund in de hetewassproeier doseren. Concentratie toepassing: ca. 0,2 %
- In hogedrukreinigers/self-service-wascabines: 1 deel hete conserveringswas met 9 delen water mengen. Gebruikstemperatuur: ca. +70 °C tot +80 °C. Product op het gereinigde en nog natte voertuig sproeien; naspoelen met koud water verbetert het vloeigedrag en het glansbeeld.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!