Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hellingring 45°, rondgat
Voor een optimale overdracht van trekkrachten bij metaal-houtverbindingen met ASSY® verzonkenkopschroeven.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor metaalplaten met een dikte van 2-3 mm
- Zeer nauwkeurige pasvorm en exacte 45°-geleiding voor het schroeven van ASSY®-schroeven
- Bij toepasssingen met dunne metaalplaten wordt de schroefkop er niet doorheen getrokken
- Snelle en eenvoudige installatie van een hellingring met behulp van een eenvoudig rond gat of sleufgat in de metalen plaat
- De uiteindelijke schroefaansluiting ziet er netjes uit
- Materiaal: Staal blauw gepassiveerd (A3K)
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Voor het maken van metalen uitsparingen in het treklipje downloadt u CAD-tekeningen van de vereiste gaten in het downloadgedeelte.
ETA-11/0190
Ideaal voor het monteren van metalen trekplaten (2–3 mm) binnen en in natte omgevingen met ASSY 4 CSMP of ASSY 3.0 of ASSYplus VG 4 verzonken schroeven met een diameter van 8 mm die zijn gemaakt van staal.
Monteer de hellingring van 45° correct door deze uit te lijnen met de voorkant van de uitsparing. Wij adviseren om een richtgat met een diepte van 4xd te maken om te voorkomen dat de hellingring omhoog komt bij gebruik van een schroefverbinding met ASSYplus VG-schroeven.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!